Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à cliquet pneumatique DRS multi
Clé à cliquet air très petite et légère avec coque en plastique robuste Disponible à l'unité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compact
Sa conception particulièrement fine et sa légèreté permettent de travailler dans les endroits difficiles d'accès.
Simple
Pour changer de sens de rotation, il suffit d'insérer l'adaptateur du côté qui convient (G/D) dans la tête du cliquet pneumatique.
Applications polyvalentes
Un outil pour quatre applications différentes grâce à deux adaptateurs interchangeables : porte-embouts 1/4" et 3/8" et carré 1/4" et 10 mm.
Raccord mâle non inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!