Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à tube double
Clé à tube double - 1
Clé à tube double - 2
Clé à tube double - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à tube double

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Empreinte : Hexagonal, métrique

  • Norme : basée sur DIN 896

  • Matériau : Acier chrome vanadium, forgé massif

  • Surface : chromée mate

  • Têtes polies

  • Arbre : Hexagonal
Indication

6 x 7 mm à 8 x 9 mm non percée de bout en bout, 10 x 11 mm à 30 x 32 mm percée de bout en bout pour l'insertion de longues tiges filetées

Article ni repris, ni échangé.