Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu principal de clés Neuf pièces, pour les capteurs de NOx et de particules
Pour la dépose et la pose correctes des capteurs de NOx et de particules de gaz d'échappement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Couple de desserrage élevé
- Le profil hexagonal fermé permet des couples de desserrage élevés, en particulier en cas d’ajustement extrêmement serré
Application flexible et sûre
- En fonction de l'espace disponible et de la position de montage, les inserts peuvent également être utilisés directement avec des clés polygonales et des clés mixtes
- La conception antidérapante permet de ne pas endommager le profil de la clé sur le capteur
- Orienté vers le côté, le câble de raccordement de capteur est protégé
- Conception ultra profonde - pour les extrémités de câble longues
Contenu de la livraison :
- 1 embout de clé spéciale, de 14, 17, 19, 22 et 24 mm
- 1 douille d'entraînement de 24 et 32, longue
- 1 douille de sonde lambda de 22 et 24, fendue
Pour les capteurs de NOx et de particules de voiture, SUV, véhicules tout-terrain, camionnettes, camions, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!