Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé à ergot articulée 3/4 pouce
Pour le desserrage et le serrage des écrous à trous jumelés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Convient pour une utilisation avec une clé dynamométrique
La douille carrée permet une transmission de puissance élevée
Adaptée aux conditions de travail difficiles
La clé est en acier spécial trempé, avec une finition en oxyde noir qui la protège contre la corrosion
Grande longévité
Les tétons trempés sont interchangeables et ne sont donc pas inclus dans la livraison
La valeur de réglage de la clé dynamométrique dépend de la taille "S" des embouts. La notice d'utilisation de votre clé dynamométrique contient les informations nécessaires et des formules de calcul. La clé est livrée sans téton.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!