Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à œil double métrique bi-hexagonale avec empreinte POWERDRIV®
Clé à œil double métrique bi-hexagonale avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Clé à œil double métrique bi-hexagonale avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Clé à œil double métrique bi-hexagonale avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à œil double métrique bi-hexagonale avec empreinte POWERDRIV®

Outil de qualité professionnelle ZEBRA®, forme ouverte

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Clé à œil double ergonomique pour les travaux exigeants


  • La clé à écrou-raccord est contre coudée à 15° et est dotée d'un angle de rotation de 5° du côté œil, pour une transmission de puissance efficace même dans les endroits difficiles d'accès

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts


Conforme aux normes et de très haute qualité


  • La clé à œil double est conforme à la norme DIN 3118

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces présentent une finition chromée mate pour une prise en main sûre, même avec les mains huileuses

  • Les extrémités de la clé polygonale sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé à œil double réduit les coûts de remplacement et de stockage
Article ni repris, ni échangé.