Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé à molette réglable

La clé à molette réglable, pour serrer et desserrer les vis et écrous de toutes tailles

La clé à molette est dotée d’une mâchoire mobile, ajustable en fonction des vis et des écrous que vous avez à serrer ou à desserrer. Efficaces, résistantes et ergonomiques, les clés à molette réglables conçues par Würth sont utilisées par de nombreux professionnels au quotidien.

 

Une mâchoire avec crémaillère, qui s’adapte à tous les diamètres de boulons

Dans une clé à molette réglable, la molette (ou « vis sans fin ») actionne une crémaillère chargée de modifier la longueur de l’espacement entre les mors. C’est ce mécanisme qui permet à la clé à molette de visser ou de dévisser des boulons à tête hexagonale de tout calibre. À elle seule, elle peut remplacer tout un assortiment de pinces plates ! Cet outil est employé dans un nombre incommensurable de domaines d’activité, tels que :

  • la plomberie
  • la menuiserie
  • les travaux publics
  • le bâtiment, etc.

 

Des clés à molette réglables à la fois performantes, durables et ergonomiques

Nos clés à molette réglables sont composées d’un acier chromé très résistant. Elles sont aussi, pour la plupart, munies d’un repère gradué qui vous indique la taille de la vis ou de l’écrou sur lequel vous travaillez. Les différents modèles de clés développés par Würth se caractérisent généralement par :

  • leur efficacité à toute épreuve
  • leur robustesse et leur longévité
  • leur simplicité de réglage
  • leur confort d’utilisation.

 

Format, poignée, inclinaison des mors : tous nos modèles de clés à molette

En quête de la clé à molette réglable qui conviendra le mieux à vos besoins professionnels ? Chaque modèle de clé est généralement décliné en plusieurs tailles (à savoir une longueur de manche plus ou moins grande, et une épaisseur de mâchoires plus ou moins importante). Les modèles de clés Würth, par ailleurs, disposent chacun de leurs spécificités, à savoir la présence ou non :

  • d’un revêtement antidérapant autour du manche, pour vous éviter une fatigue trop rapide de la main
  • d’une mâchoire au format extra-large, qui vous garantit une plus grande ouverture
  • de mors dotés d’une inclinaison particulière, étudiée pour vous permettre de travailler plus facilement sur le plan horizontal, etc.

Découvrez nos autres gammes de produits en relation : Clés mixtesClés à cliquetClé plate ouverteClé polygonale...