Clé à pipe débouchée : la clé indispensable de chaque caisse à outils
Outillage indispensable en mécanique, la clé à pipe débouchée peut se révéler des plus pratiques pour serrer et desserrer des boulons et des écrous, notamment lorsque ces derniers ne sont pas faciles d’accès. Déclinées en différents diamètres et longueurs, les références d’outils de serrage Würth allient précision et robustesse pour le plus grand plaisir des professionnels qui feront le choix de les adopter !
Une clé à pipe qui se démarque
De par sa forme, la clé à pipe débouchée rappelle les pipes à fumer le tabac. Elle se démarque en effet par une tige qui, pliée à 90°, lui donne ce design si particulier. À chacune de ses extrémités, on trouve un embout femelle hexagonal creux grâce auquel il sera possible de serrer ou de desserrer un écrou ou une vis. Certaines références d’outils Würth proposent deux embouts à 12 pans mais la plupart des clés débouchées sont dotées d’un embout à 12 pans et d’un autre à 6 pans afin de répondre à des besoins variés.
À noter que cette clé, débouchée au niveau de son coude, permet de pouvoir atteindre un écrou placé sur une tige filetée longue, une opération impossible à effectuer avec un produit comme une clé à pipe standard.
Des clés à pipe débouchées de qualité pour les professionnels
La clé à pipe débouchée est un outil de serrage fixe. Autrement dit, pour être certain de pouvoir travailler facilement que ce soit en atelier ou sur un chantier, quels que soient les diamètres des écrous, il est nécessaire d’en posséder plusieurs exemplaires. Pour ce faire, votre fournisseur vous propose de choisir vos clés à pipe débouchées en fonction :
- des différents diamètres de la pièce : externe, du trou ou encore, de la tige,
- de la longueur totale de la clé,
- ou encore des dimensions du surplat.
Aux côtés des professionnels les plus exigeants, Würth garantit la plus grande robustesse de ce produit de serrage grâce à des clés à pipe débouchées fabriquées en acier en chrome vanadium. Très résistant, ce matériau garantit une longue durée de vie au matériel.
Pour répondre à tous les besoins, un jeu de clés à pipe débouchées est disponible en assortiment de 6 pièces livrées en boîte carton.