Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé à rochet pneumatique DRS 1/2"
Clé à rochet pneumatique DRS 1/2" - 1
Clé à rochet pneumatique DRS 1/2" - 2
Clé à rochet pneumatique DRS 1/2" - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé à rochet pneumatique DRS 1/2"

Clé à rochet à durée de vie élevée avec vitesse régulée et poignée en plastique pour protéger des vibrations et du froid
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
Transmission de puissance et durée de vie élevée


Engrenage planétaire de précision



Pas d'échappement d'air dans la zone de travail


Echappement d'air évacué vers l'arrière, à l'écart de la zone de travail



S'adapte à l'application à réaliser


Vitesse réglable via l'interrupteur



Aucun réglage involontaire


Sélecteur droite/gauche intégré



Le tuyau d'air ne s'emmêle pas


Raccord pneumatique pivotant



Empêche la pénétration de particules


Poignée avec revêtement caoutchouc

Indication

Raccord mâle non inclus

1 an garantie