Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé pour couvercle de carter de filtre à huile largeur 32 mm
Clé pour couvercle de carter de filtre à huile largeur 32 mm - 1
Clé pour couvercle de carter de filtre à huile largeur 32 mm - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé pour couvercle de carter de filtre à huile largeur 32 mm

Pour la dépose et la pose du couvercle de carter de filtre à huile lors du remplacement de l'élément de filtre à huile.
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
  • Entraînement quatre pans mâle 10 = 3/8 pouce

  • Version forgée

  • Chrome vanadium

  • Surface chromée

  • Largeur hexagonale 32 mm

  • Pour Vauxhall Astra, Corsa, 1,9 l CDTi, VW Passat, Polo 1,2 l essence à partir de l'année de construction 2005, Transporter T5 1,9 l diesel à partir de l'année de construction 2004, Touran TDi, AUDI A6 3.2L TSI, V6 à partir de l'année de construction 2004
Article ni repris, ni échangé.