Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé de mesure pour cylindre profilé Type A

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé de mesure pour cylindre profilé Type A

For measuring profile cylinder or key switch on garage doors
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
Avec unité de mesure intégrée


Une unité de mesure de la longueur du cylindre est située sur la tige de la clé de mesure pour cylindre profilé.



Elément porteur pour serrures avec perforation CP


Permet de verrouiller la serrure sans cylindre.



Carré d'entraînement 6 mm, 7 mm et 8 mm.



Avec ouvre-bouteille intégré.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !