Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé de mesure pour cylindre profilé, type A

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé de mesure pour cylindre profilé, type A

Pour mesurer les cylindres à demi-profil, double profil ou à bouton profilé et les interrupteurs à clé sur les portes de garage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Avec unité de mesure intégrée : Une unité de mesure de la longueur du cylindre est située sur la tige de la clé de mesure pour cylindre profilé

  • Tige pour serrures avec perforation CP : Permet de mettre le loquet en position verrouillée sans l'aide d'un cylindre

  • Douille quatre pans mâle 6 mm, 7 mm et 8 mm

  • Avec ouvre-bouteille intégré

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.