Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé de mesure pour cylindre profilé Type C
For measuring profile cylinders or key switches
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
Echelle latérale pour mesurer les cylindres profilés
Mesure précise à partir du centre du verrou via l'élément porteur, plus précis encore qu'avec une règle pliante.
Elément porteur pour serrures avec perforation PC
Permet de verrouiller la serrure sans cylindre.
Axe carré conique de ■ 6 - 10 mm
Le pêne de verrouillage peut être actionné sans poignée de porte ni axe carré.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!