Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé de mesure pour cylindre profilé, type C

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé de mesure pour cylindre profilé, type C

Pour mesurer les cylindres profilés doubles et à bouton profilé
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Echelle sur le côté pour mesurer les cylindres profilés : Mesure précise à partir du centre du verrou via la tige, plus précis encore qu'avec une règle pliante

  • Tige pour serrures avec perforation CP : Permet de mettre le loquet en position verrouillée sans l'aide d'un cylindre

  • Clé carrée conique de 6 à 10 mm : Le pêne de verrouillage peut être actionné sans poignée de porte ni clé carrée

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.