Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé spéciale pour assainissement
Clé spéciale pour assainissement - 1
Clé spéciale pour assainissement - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé spéciale pour assainissement
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
Norme : Equivalente à la norme DIN 3110, ISO 1085



Matériau : Acier chrome vanadium



Surface : Têtes chromées et polies



Géométrie : Têtes décalées de 15°



Pièce centrale


  • Avec filet interne M10

  • Réglable et verrouillable

  • Logement de bille intégré

Pour le démontage aisé de la clé du goujon filetage bois et métrique