Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé dynamométrique 3/4 pouce avec cliquet réversible

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 3/4 pouce avec cliquet réversible

Clé dynamométrique longue avec entraînement 3/4 pouce

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Serrage précis avec une très haute précision de déclenchement de ± 3 %, ce qui la rend plus précise que les préconisations de la norme

  • Indication clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple de serrage est atteinte pour un serrage plus contrôlé

  • Graduation facile à lire pour un réglage précis

  • Réglage du couple de serrage simple et précis en tournant l'extrémité de la poignée

  • Conforme aux exigences de la norme DIN EN ISO 6789-1:2017 pour les outils de vissage dynamométrique manuels

  • La rallonge (uniquement avec 071471 25) permet une action de levier considérable

  • Polyvalente grâce à l'inversion rapide du sens de serrage

  • Avec boîte de transport robuste pour un rangement en toute sécurité
Indication
  • Comprend une déclaration de conformité et un numéro de série

  • La longueur totale de 1 750 mm pour la réf. 071471 25 est basée sur une longueur de clé dynamométrique de 1 250 mm et une rallonge de 500 mm, fournie uniquement avec 071471 25

  • Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
Article ni repris, ni échangé.