Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé dynamométrique 3/4 pouce

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 3/4 pouce

Carré réversible

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003

  • Réglage simple et précis grâce à la poignée rotative

  • Déclenchement automatique et signal sonore empêchant le serrage excessif des boulons

  • Avec certificat de calibrage
Indication

Réf. 071471 25 : Longueur totale : 1 750 mm avec rallonge de 500 mm


Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.

Article ni repris, ni échangé.