Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé dynamométrique 3/8 pouce 20 - 100 Nm
Clé dynamométrique 3/8 pouce 20 - 100 Nm - 1
Clé dynamométrique 3/8 pouce 20 - 100 Nm - 2
Clé dynamométrique 3/8 pouce 20 - 100 Nm - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 3/8 pouce 20 - 100 Nm

Avec embout carré réversible, tête de cliquet réversible à 72 dents
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
  • Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003

  • Réglage facile et précis du couple de serrage par poignée rotative

  • Echelle graduée en Nm, mais aussi en livre-force par pied carré

  • Le déclenchement sonore et tangible du couple de serrage empêche le serrage excessif des boulons

  • Poignée à 2 composants antidérapante

  • Avec certificat de calibrage
Indication

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.

Article ni repris, ni échangé.