Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé dynamométrique 1/4 pouce Avec cliquet réversible
Clé dynamométrique compacte et fine avec entraînement carré de 1/4 pouce et tête de cliquet réversible
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fonctionnement précis
- Serrage précis avec une très haute précision de déclenchement de ± 3 %, ce qui la rend plus précise que ce qui est stipulé dans la norme
- Indication clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple de serrage est atteinte pour un serrage plus contrôlé
- Double graduation facile à lire en Nm et lbf-in
- Réglage du couple de serrage simple et précis en tournant l'extrémité de la poignée
- Conforme à la norme ISO 6789-1 applicable aux outils de vissage dynamométriques manuels
Compacte et sophistiquée
- Conception fine et compacte, optimisée pour travailler dans des espaces exigus
- Confort de travail grâce au manche ergonomique avec surface de préhension confortable
- Changement rapide et facile du sens de rotation entre la rotation horaire et anti-horaire à l'aide d'une plaque tournante pratique
- Boîtier robuste, résistant à l'usure, à l'humidité et à l'huile entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation
- Comprend une déclaration de conformité et un numéro de série
- Après utilisation de la clé dynamométrique, le ressort est relâché en revenant à la valeur la plus basse de la graduation
- Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire
- Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
Polyvalent pour le serrage précis et contrôlé des écrous et des boulons au couple requis, par exemple pour les travaux de réparation et d'entretien des vélos ou des motos, pour une utilisation dans l'industrie, sur les chantiers de construction ou dans la gestion de bâtiments.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!