Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé dynamométrique Premium de 3/8 pouce avec cliquet traversant
Clé dynamométrique Premium de 3/8 pouce avec cliquet traversant - 1
Clé dynamométrique Premium de 3/8 pouce avec cliquet traversant - 2
Clé dynamométrique Premium de 3/8 pouce avec cliquet traversant - 3
Clé dynamométrique Premium de 3/8 pouce avec cliquet traversant - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique Premium de 3/8 pouce avec cliquet traversant

Clé dynamométrique de haute qualité à cliquet traversant entrainement 3/8 de pouce

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Précision de déclenchement de +/- 3 % de tolérance par rapport à la valeur d'échelle définie

  • Poignée ergonomique bicomposant pour un travail sans effort et en toute sécurité

  • Graduation double extra-large en N.m et lbf-ft. garantissant une meilleure lisibilité

  • Une graduation micrométrique supplémentaire permet d'ajuster précisément le couple à l'aide de la fonction à clic

  • Le mécanisme de réglage rapide innovant permet de régler la plage de mesure beaucoup plus rapidement en tournant la poignée

  • Il n'est pas nécessaire de réinitialiser la clé dynamométrique après utilisation, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire de la ramener à la valeur de graduation la plus basse

  • Facile à verrouiller et déverrouiller à l'aide du mécanisme de tirer/pousser

  • Verrou avec anneau de couleur clairement visible

  • Déclenchement du couple perceptible de manière audible et tangible pour des opérations de vissage précises

  • Cliquet traversant haute qualité pour une longue durée de vie

  • Avec certificat d'étalonnage et numéro de série gravé au laser sur la clé dynamométrique

  • Emballage produit durable, robuste, étanche et résistant à l'huile fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable
Indication
  • Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés régulièrement à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage annuel via le service de réparation Würth (Master Service) après 12 mois ou 5 000 opérations de vissage. L'intervalle commence à la première utilisation de la clé dynamométrique
Le certificat de calibrage est valable 1 an ou 5000 cycles à partir de la date d'achat. Il est possible de recalibrer la clé dynamométrique via le SAV Würth.