Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé dynamométrique 1/2 pouce avec cliquet traversant
Clé dynamométrique 1/2 pouce avec cliquet traversant - 1
Clé dynamométrique 1/2 pouce avec cliquet traversant - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 1/2 pouce avec cliquet traversant

Clé dynamométrique pour le serrage dans le sens horaire et anti-horaire avec entraînement carré traversant de 1/2 pouce et tête à cliquet

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Précision d'utilisation


  • Serrage précis avec une précision de déclenchement très élevée de ± 3 %, ce qui la rend plus précise que les préconisations de la norme

  • Indication clairement audible et perceptible lorsque la valeur de couple de serrage est atteinte pour un serrage plus contrôlé

  • Facile à lire, grande échelle double en Nm et lbf-ft

  • Réglage du couple de serrage simple et précis en tournant l'extrémité du manche

  • Bouton de verrouillage pour verrouiller et déverrouiller la valeur définie

  • Conforme à la norme ISO 6789-1 applicable aux outils de vissage dynamométriques manuels


Facile à utiliser


  • Conception compacte avec une tête à cliquet de 24 mm de haut seulement, idéale pour travailler dans les espaces confinés

  • Inutile de la desserrer après utilisation, il n'est donc pas nécessaire de la réinitialiser à la valeur la plus basse

  • Manche ergonomique antidérapant bimatière pour plus de confort et une transmission optimale de la force

  • Facile à utiliser grâce à l'entraînement carré qui permet un changement rapide des douilles

  • Convient au serrage dans le sens horaire et anti-horaire pour un vissage précis des filetages à droite et à gauche

  • Emballage robuste, résistant à l'usure, à l'humidité et à l'huile entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé post-consommation
Indication
  • Comprend la déclaration de conformité et le numéro de série

  • Les outils de précision tels que les clés dynamométriques doivent être contrôlés régulièrement à l'aide de l'équipement de mesure approprié et réétalonnés si nécessaire

  • Nous recommandons un étalonnage régulier tous les 12 mois ou après 5 000 opérations de serrage à compter de la première utilisation de la clé dynamométrique
Mode d'emploi