Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé dynamométrique 1''

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé dynamométrique 1''

Clé dynamométrique mécanique, plage de mesure 400-2100 Nm
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
Cadran gradué en Nm et en ft.-Ib


Verrouillage du couple sélectionné grâce à un bouton de blocage sur le manche


Serrage en sens de rotation horaire


Cliquet réversible 1'' avec angle de reprise de 6°


Signal de déclenchement sensitif et sonore "click"


Manche bi-matière faisant office de rallonge


Précision +/- 4%


Livré en coffret métallique


Livré avec un certificat détalonnage

EN ISO 6789:2017 partie 1, Type II, Classe A Article ni repris, ni échangé.