Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte à cliquet articulée
Clé mixte à cliquet articulée - 1
Clé mixte à cliquet articulée - 2
Clé mixte à cliquet articulée - 3
Clé mixte à cliquet articulée - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet articulée

La tête de cliquet flexible offre plus d'espace libre pour les doigts ou pour franchir les obstacles

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Empreinte du côté œil :


  • POWERDRIV modifiée bi-hexagonale

  • A denture fine -72 dents, angle de rotation de 5°

  • Œil fabriqué avec précision pour des mouvements fluides et sûrs

  • Etroite pour travailler dans les espaces les plus restreints


Tête de cliquet flexible :


  • Articulation à 180°

  • Grande flexibilité de serrage et de desserrage, en particulier dans les espaces confinés


Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 899



Géométrie :


  • Côté œil droit

  • Têtes coudées à 15°
Indication

Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les boulons jusqu'à une certaine limite.