Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte à cliquet
Clé mixte à cliquet - 1
Clé mixte à cliquet - 2
Clé mixte à cliquet - 3
Clé mixte à cliquet - 4
Clé mixte à cliquet - 5
Clé mixte à cliquet - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet

Une bague de retenue empêche que la tête de vis ne glisse et se dégage de la clé

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
Conception : métrique, droite



Entraînement : Côté oeil profil POWERDRIV, 12 pans avec bague de retenue, cliquet 72 dents avec inverseur permettant une rotation dans les sens horaire ou antihoraire, angle de reprise de 5°


Cliquet solide et très robuste pour couples de serrage élevés



Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899



Matériau : Acier chrome vanadium



Surface : Corps chromé, finition satinée mate, bague nickelée jaune



Géométrie : Fourche inclinée à 15°, oeil coudé de 15°, anneau nickelé mat

Indication

A noter : La fonction cliquet, côté oeil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain couple.

Article ni repris, ni échangé.