Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte à cliquet
Clé mixte à cliquet - 1
Clé mixte à cliquet - 2
Clé mixte à cliquet - 3
Clé mixte à cliquet - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet

La tête de cliquet flexible offre plus d'espace libre pour les doigts ou pour franchir les obstacles

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
  • Cliquets solides et très robustes pour couples de serrage élevés

  • Conception : Métrique

  • Entraînement : Côté œil POWERDRIV double hexagone, denture fine 72 dents

  • Norme : Couple de serrage max. conformément à DIN 899

  • Matériau : Acier chrome vanadium

  • Surface : Chromée, finition satinée mate

  • Géométrie : Tête décalée de 15°, joint à 180° côté œil, têtes robustes pour utilisation intensive
Indication

Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à une certaine limite.

Article ni repris, ni échangé.