Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte à cliquet, flexible
Clé mixte à cliquet, flexible - 1
Clé mixte à cliquet, flexible - 2
Clé mixte à cliquet, flexible - 3
Clé mixte à cliquet, flexible - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet, flexible

La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Extrémité à douille :


  • POWERDRIV modifié, bi-hexagonal

  • A denture fine - 72 dents, angle de rotation de 5°

  • Noyau de douille fabriqué avec précision pour un fonctionnement fluide et sûr

  • Conception fine pour travailler dans les endroits les plus étroits


Tête de cliquet flexible :


  • Articulation à 180°

  • Grande flexibilité de montage et de desserrage, en particulier dans les espaces confinés


Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 899



Géométrie :


  • Extrémité à douille droite

  • Position d'extrémité ouverte à 15°
Indication

Il s'agit d'un outil spécial qui ne peut être chargé qu'avec un couple de serrage maximal. Par conséquent, les clés ne sont que partiellement adaptées au desserrage des vis.