Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Design
- Métrique
Empreinte
- Côté œil POWERDRIV® à double hexagone, denture fine, 72 dents avec levier d'inversion permettant un mouvement de rotation horaire et anti-horaire
Norme
- Couple de serrage max. en conformité avec DIN 899
Matériau
- Acier chrome vanadium
Revêtement
- Poli fin, chromé
Géométrie
- Tête décalée de 15°, côté œil coudé à 15°, têtes robustes pour utilisation intensive
- L'inclinaison à 15° de la clé polygonale offre plus d'espace pour les doigts et permet de contourner les obstacles
Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les boulons jusqu'à une certaine limite.
Desserrer les vis avec le côté fourche et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet côté œil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!