Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mixte à cliquet métrique avec empreinte POWERDRIV®
Une bague de retenue côté œil empêche la tête de vis de traverser l'outil, plus besoin de mettre le pouce. Mais il est aussi possible de bloquer la tête de vis pour un démarrage à une main ou de traverser l'œil comme un usage traditionnel par une simple pression sur cette bague.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Outil spécial avec bague de retenue sur le cliquet
- Dans les raccords à vis de blocage, un seul écrou ou boulon doit être serré
- La bague de retenue empêche la vis de traverser l'œil du cliquet.
- Si nécessaire, l'œil de l'outil peut être traversé vers le bas ou vers le haut en exerçant une légère pression sur la bague dans l'œil.
- La bague de retenue est nickelée jaune, ce qui permet de la distinguer facilement dans l'œil du cliquet
- L'empreinte 12 pans POWERDRIV® avec 72 dents fines côté œil facilite le travail
- Une manette à bouton-poussoir verrouillable permet de basculer entre la rotation dans les sens horaire et antihoraire et verrouille le réglage
- Le côté fourche rigide transmet la puissance directement, ce qui la rend particulièrement bien adaptée au desserrage des vis
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- Le couple de serrage maximal de la clé mixte à cliquet est conforme à la norme DIN 899
- Avec acier chrome vanadium
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une prise en main sûre, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de la clé mixte à cliquet flexible réduit les coûts de remplacement et de stockage
A noter : il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les boulons jusqu'à un certain couple.
Desserrer les boulons avec le côté fourche et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet du côté œil
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!