Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte à cliquet Multi-profil pour cinq empreintes de tête de vis
Clé mixte à cliquet Multi-profil pour cinq empreintes de tête de vis - 1
Clé mixte à cliquet Multi-profil pour cinq empreintes de tête de vis - 2
Clé mixte à cliquet Multi-profil pour cinq empreintes de tête de vis - 3
Clé mixte à cliquet Multi-profil pour cinq empreintes de tête de vis - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet Multi-profil pour cinq empreintes de tête de vis

Outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Outil spécial avec clé polygonale et clé mixte


  • Convient aux empreintes métriques hexagonales, métriques carrées, métriques 12 pans, impériales hexagonales et à profil externe TX

  • L'extrémité ouverte extrêmement résistante déportée à 15° desserre même les vis grippées

  • Contre coudé à 15°, le cliquet du côté œil permet de serrer les types de vis les plus courants

  • Pour un serrage rapide et sans fatigue, le côté œil est finement denté avec 72 dents

  • Le levier d'inversion permet de passer d'une rotation horaire à une rotation anti-horaire en toute simplicité : Cela permet d'utiliser l'outil d'une seule main

  • Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage


Qualité très élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont chromées, polies et très brillantes

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé mixte à cliquet multiple réduit les coûts de remplacement et de stockage
Indication

Il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les boulons jusqu'à un certain couple.

Article ni repris, ni échangé.