Conception
- Métrique
Entrainement
- Côté œil POWERDRIV® 12 pans, denture fine, 72 dents avec levier inverseur permettant un mouvement en rotation horaire et anti-horaire
Standard
- Couple de serrage max. en conformité avec DIN 899
Matériau
- Acier chrome vanadium
Surface
- Polie, chromé
Géométrie
- Tête inclinée de 15°, côté œil coudé à 15°, têtes robustes pour applications intensives
- L'inclinaison à 15° de la clé polygonale offre une bonne prise en main sans s'érafler les mains
Respecter les couples max de serrage préconisés. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à une certaine limite.
Desserrer les vis avec le côté clé et serrer à l'aide du cliquet côté œil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!