Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

Forme courte, outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Lire la description de l'article

Disponible en 34 versions
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
Clé robuste mixte et polygonale


  • L'extrémité mixte extrêmement résistante déportée à 15° desserre même les vis grippées

  • L'extrémité polygonale déportée à 15° permet le serrage des types de vis les plus courants dans des positions encastrées

  • L'empreinte POWERDRIV bi-hexagonale garantit un travail en douceur et rapide

  • La polyvalence de l'outil réduit les coûts de remplacement et de stockage


Conception aux normes


  • L'outil est conforme à la norme DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pour les outils de vissage


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont chromées, les extrémités mixte et polygonale sont polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de la clé mixte réduit les coûts de remplacement et de stockage