Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mixte, impériale Avec empreinte POWERDRIV®
Forme courte, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clé courte robuste avec clé polygonale et clé mixte
- L'extrémité ouverte extrêmement résistante déportée à 15° desserre même les vis grippées
- L'extrémité polygonale avec décalage de 15° permet le serrage des types de vis les plus courants dans des positions encastrées
- Le POWERDRIV bi-hexagonal garantit un travail en douceur et rapide. Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé
- Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage
Conception aux normes
- L'outil est conforme à la norme DIN 3113 A/ISO 3318/7738 pour les outils de vissage
Qualité très élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont chromées, les têtes et l'extrémité polygonale sont polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de la clé mixte réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!