Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé plate métrique DIN 3110/ISO 1085
Clé plate métrique DIN 3110/ISO 1085 - 1
Clé plate métrique DIN 3110/ISO 1085 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé plate métrique DIN 3110/ISO 1085

Outils ZEBRA® de qualité professionnelle dans une large gamme de tailles

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions
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
Clé plate ergonomique pour les travaux exigeants


  • La clé plate dotée de deux largeurs sur méplats assure une transmission de puissance efficace grâce à son déport de 15°

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts

  • Les têtes sont très solides et peuvent résister à des travaux même exigeants


Conforme aux normes et de haute qualité


  • La clé plate est conforme à la norme DIN 3110/ISO 1085

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont chromées et les têtes sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé plate réduit les coûts de remplacement et de stockage
Article ni repris, ni échangé.