Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé plate ouverte



La gamme de clés plates ouvertes pour professionnels proposée par Würth est conçue pour offrir une performance optimale dans les travaux de serrage et de desserrage des écrous et des vis hexagonaux ou bi-hexagonaux. Ces clés sont fabriquées en acier au chrome-vanadium de haute qualité, ce qui leur confère une grande résistance à l'usure et à la corrosion. Elles sont également dotées d'un revêtement chromé mat qui facilite le nettoyage et la prévention de la rouille.

Les clés plates ouvertes Würth se distinguent par leur conception ergonomique et leur précision. Elles sont munies d'une tête inclinée à 15° qui permet d'accéder facilement aux zones difficiles d'accès et d'optimiser l'angle de rotation. Elles sont également marquées par gravure laser avec la dimension de la clé et le logo Würth, ce qui garantit une identification rapide et durable. Les clés plates ouvertes Würth sont disponibles en différentes dimensions, allant de 6x7 mm à 30x32 mm, et peuvent être achetées à l'unité ou en jeu de 8 pièces.

Les clés plates ouvertes Würth sont des outils indispensables pour les professionnels qui recherchent une qualité irréprochable et une fiabilité maximale dans leurs travaux de serrage. Elles sont adaptées à divers secteurs d'activité, tels que l'automobile, la mécanique, la maintenance industrielle, la plomberie, l'électricité, etc. Elles sont également conformes aux normes DIN 3110 et ISO 3318, ce qui atteste de leur conformité aux exigences techniques les plus élevées.