Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé polygonale à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®
Forme déportée plate
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cliquet polygonal double métrique très pratique
- Le cliquet combine deux largeurs différentes sur les méplats
- Cela signifie que quelques cliquets couvrent une large gamme de surplats
- Un interrupteur à bouton-poussoir verrouillable permet de basculer entre la rotation dans le sens horaire et anti-horaire et sécurise le réglage
Clé polygonale double à cliquet ergonomique pour les travaux exigeants
- La clé polygonale double est contre coudée à 38° environ du côté œil pour une transmission de puissance efficace, même dans les endroits difficiles d'accès
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Empreinte POWERDRIV® modifiée pour un fonctionnement efficace
- L'empreinte POWERDRIV modifiée à 12 arêtes et 24 dents garantit un angle de rotation inversé réduit (22°). Cela permet un travail rapide et sans effort dans les deux sens
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!