Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé polygonale double à cliquet TX
Clé polygonale double à cliquet TX - 1
Clé polygonale double à cliquet TX - 2
Clé polygonale double à cliquet TX - 3
Clé polygonale double à cliquet TX - 4
Clé polygonale double à cliquet TX - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé polygonale double à cliquet TX

Forme droite, outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Cliquet polygonal double très pratique


  • Le cliquet combine deux largeurs différentes sur les méplats

  • Cela signifie que quelques cliquets couvrent une large gamme de méplats


Clé polygonale double à cliquet ergonomique pour les travaux exigeants


  • La clé polygonale double présente une forme droite et mince du côté œil pour une transmission de puissance efficace, même dans les endroits difficiles d'accès

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage


Empreinte POWERDRIV® modifiée pour un fonctionnement efficace


  • L'empreinte POWERDRIV modifiée à 72 dents garantit un angle de rotation inversé réduit (5°). Cela permet un travail rapide et sans effort dans les deux sens
Article ni repris, ni échangé.