Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé polygonale double à cliquet métrique et 1/4 pouce Pour empreinte hexagonale
Clé polygonale double à cliquet métrique et 1/4 pouce Pour empreinte hexagonale - 1
Clé polygonale double à cliquet métrique et 1/4 pouce Pour empreinte hexagonale - 2
Clé polygonale double à cliquet métrique et 1/4 pouce Pour empreinte hexagonale - 3
Clé polygonale double à cliquet métrique et 1/4 pouce Pour empreinte hexagonale - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé polygonale double à cliquet métrique et 1/4 pouce Pour empreinte hexagonale

Outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Cliquet spécial pour une utilisation dans les espaces confinés


  • Cliquets de 1/4 pouce et 10 mm intelligemment combinés

  • Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main

  • La tête de cliquet fine permet d'utiliser la clé même dans les endroits difficiles à atteindre

  • Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont chromées et polies pour une finition brillante

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne