Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé polygonale double métrique avec empreinte POWERDRIV®
Conception droite et extra-longue, optimisée pour travailler dans des espaces exigus
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clé polygonale double droite et extra-longue pour les travaux exigeants
- Grâce à sa forme droite, et tout particulièrement à sa tige courte et à ses têtes minces, la clé polygonale double garantit une transmission efficace de la puissance même dans les endroits difficiles d'accès
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
- Les têtes sont fraisées des deux côtés
Conforme aux normes et de très haute qualité
- La clé polygonale double est conforme à la norme DIN 475-2
- Avec acier chrome vanadium éprouvé
- Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses
- Les extrémités de la clé polygonale sont également polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de la clé polygonale double réduit les coûts de remplacement et de stockage
Bride d'arbre à joint universel, joint d'essieu, joint à rotule et articulation de support, joints à vis de liaison d'essieu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!