Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé pour armoire électrique universelle 14 en 1
Développé spécialement pour l'industrie et la construction
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fabrication en zamak
Idéal pour radiateur
Profilés :
- Quatre pans mâle : 5 mm/7 mm/8 mm/1/4 pouce
- Clé à douille femelle triangulaire : 9 mm/10 mm
- Clé à pas : 6-9 mm/6-10 mm
- Vis sans tête : 3 mm
- Embouts : 1.0 x 7/PH2
Pour poignées de porte, poignées de fenêtre, plomberie, bâtiments neufs, accès au local technique, etc...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!