Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé pour bouchon de vidange, 8 en 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé pour bouchon de vidange, 8 en 1

Clé spéciale pour bouchons de vidange, avec 8 profils et tailles de clés différents.
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
Profils et calibres de clés


Carrée, taille 8, 10 mm, 3/8", 6 pans 1/2", taille 10, 12, 14, 17 mm


Simple et rapide


Pour sélectionner la taille de clé souhaitée, il suffit de tourner les têtes de clé. Une fois la taille sélectionnée, la tête s'engage tout simplement.



Pratique


Outil multifonction permettant 8 applications à partir d'une seule et même clé.