Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de clés pour filtre à huile pour Kia/Hyundai 3 pièces
Pour changer le filtre à huile (cartouche en tôle)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clé pour filtre à huile n° 23
- 14 pans/66,5 mm de diamètre intérieur
- Code de filtre KIA/HYUNDAI 26300-2Y500, 26300-02502
Clé pour filtre à huile n° 24
- 15 pans/79 mm de diamètre intérieur
- Code de filtre KIA/HYUNDAI 26300-35503
Clé pour filtre à huile n° 25
- 15 pans/93,2 mm de diamètre intérieur
- Code de filtre KIA/HYUNDAI 26300-4X000
CODE FILTRE 26300-2Y500
- KIA Rio (tous)/Sephia (tous, L4-1.6 l)/Spectra (tous, L4-1.6 l)/Sportage (tous)
CODE FILTRE 26300-35503, E 26300-35530
- HYUNDAI ix20 1.6/Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V/Pony Berline (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V/Elentra i (J-1) 1.5 i.e.
CODE FILTRE 26300-02502
- KIA Morning (TA) 1.2/Rio III (UB) 1.25 CVVT
- HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1/i10 1.1, 1.2/Amica (MX) 1.0 i. 1.1
CODE FILTRE 26330-4X000
- HYUNDAI Starex 2.5 TD, 2.5 TD 4RM, 2.5 TCi/H200 Box 2.5 TD/H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4RM/Terracan (HP) 2.9 CRDi 4RM
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!