Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé pour armoire électrique universelle jumelée, 10 en 1
10 profils. 2 clés en croix. 1 clé pour tous les systèmes de verrouillage courants.
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
- Version à 8 bras : deux clés en croix, reliées par aimants pour un gain de place
- Embout réversible :
- Fente de 1,0 x 7 mm et cruciforme PH 2
- Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique en acier inoxydable
- Revêtement de surface de haute qualité
- Conception en fonte de zinc
Clé multifonction jumelée pour l’actionnement des fermetures dans les applications suivantes :
- Zones techniques des bâtiments : Chauffage, plomberie, ventilation et climatisation, électricité
- Fourniture de gaz, d'eau et systèmes de barrières
La clé pour armoire électrique universelle jumelée se compose de deux clés en croix reliées par aimants. Lorsqu'elles sont séparées, elles restent connectées par un fil en acier inoxydable robuste. Elles ne peuvent donc pas être perdues. Les deux côtés de la clé universelle jumelée présentent des surfaces revêtues de haute qualité différentes (mate et brillante).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!