La clé à cliquet, idéale pour serrer et desserrer les boulons
La clé à cliquet permet de serrer et de desserrer les vis et écrous avec facilité, sans jamais avoir à repositionner l'outil au cours de l'opération. Ce type de clé est particulièrement utilisé dans le domaine de l'automobile et de la mécanique. Professionnels, découvrez sans plus tarder la vaste gamme de clés à cliquet que Würth a conçue pour vous !
Clés mixtes à cliquet, clés à douilles et autres modèles de clés
Grâce à la roue dentée et à la tige crantée logées dans sa tête, la clé à cliquet vous libère de l'obligation de retirer et de replacer la clé au cours du vissage ou du dévissage, ce qui constitue un réel gain de temps. Chez Würth, nous vous proposons plusieurs modèles du genre, adaptés à vos différents besoins, parmi lesquels :
Variété, ergonomie et solidité : les avantages de nos clés à cliquet
Rappelons qu'une clé à cliquet est utilisable dans les deux sens par simple réglage de l'inverseur droite/gauche, pour davantage de commodité. Efficaces, les clés à cliquet de notre création sont extrêmement fiables et dotées d'une très belle finition. Les différents modèles sont :
- disponibles dans un grand nombre de formats et de dimensions, afin de correspondre aux vis et écrous de toutes empreintes (6 pans, 12 pans, Torx...) et de toutes tailles, y compris les boulons fortement usés
- ergonomiques, avec une tête d'outil généralement fine, taillée pour atteindre les endroits difficiles d'accès, voire orientable pour pouvoir visser dans tous les angles
- pour la plupart composés d'acier chrome vanadium, qui leur procure robustesse et durabilité.
Un outil pour visser et dévisser cher aux garagistes et plombiers
La variété des formats, l'aspect effilé, l'efficacité et la longue durée de vie de nos modèles de clés leur valent une belle réputation auprès des professionnels (de la mécanique mais également issus d'autres secteurs), tels que :
- les mécaniciens réparateurs automobile
- les plombiers-zingueurs
- les électriciens, etc.