Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clés à rochet pneumatiques

La clé à rochet pneumatique : pour serrer et desserrer des écrous sans effort

La clé à rochet pneumatique, ou cliquet pneumatique, permet d’assurer des serrages et desserrages efficaces. Elle fonctionne grâce à un apport d’air comprimé. Vous cherchez à gagner du temps dans vos opérations quotidiennes de fixation ? Munissez-vous d’une clé à rochet pneumatique pour professionnels élaborée par Würth !

 

Visser et dévisser des boulons grâce à une clé alimentée en air comprimé

Les clés à rochet pneumatiques sont conçues pour pratiquer le vissage et le dévissage de boulons avec facilité et rapidité. Cette double fonction leur vaut d’être qualifiées de « réversibles ». Pour procéder, il vous suffit de vous munir de votre cliquet pneumatique et :

  • de la relier à une arrivée d’air comprimé, via un flexible d’alimentation en air
  • de sélectionner la position souhaitée (« serrage » ou « desserrage »), en déplaçant le sélecteur droite/gauche
  • d’activer l’outil pour installer ou déloger votre écrou
  • et, dans le cas du serrage, de terminer le bloquage manuellement, comme vous le feriez avec un cliquet ordinaire.

 

Des clés à rochet efficaces, pratiques, réglables et durables

Chez Würth, nous avons veillé à vous proposer un cliquet à air comprimé hautement performant et qui vous garantisse un véritable confort d’utilisation. La poignée ergonomique de nos clés, recouverte d’élastomère, vous protège des vibrations et du froid, et vous garantit une excellente prise en main. Nos clés à rochet pneumatiques pour professionnels sont :

  • efficaces, avec une transmission de puissance élevée
  • légères, maniables et pratiques
  • pourvues d’un adaptateur du couple de serrage intégré à la poignée, ainsi que d’une commande pour réguler la vitesse
  • et dotées d’une longue durée de vie (veillez d’ailleurs à les équiper d’un lubrificateur d’air pour optimiser leur longévité).

Découvrez également nos autres gammes de machines en relation : clés à chocs à air comprimé et clés à chocs à batterie.

Des clés à rochet pneumatiques de toutes tailles, pour atteindre les endroits exigus

L’air rejeté finit toujours par s’échapper à l’arrière de la clé à rochet à air comprimé, et n’est jamais projeté sur l’espace de travail. La clé est également immunisée contre la pénétration de poussières. Notez enfin que la conception courte de nos clés à rochet pneumatiques est idéale pour une utilisation dans les endroits difficiles d’accès. Certains modèles plus compacts sont particulièrement adaptés à ces cas de figure, à savoir :

  • les clés DRS 1/4”
  • et les clés DRS 3/8’’.