Les clés à chocs sans fil Würth pour professionnels
Pour répondre aux attentes des professionnels, Würth propose une gamme d’outil sans fil : cloueur, meuleuse, clé à chocs, … Egalement appelée boulonneuse ou visseuse à choc, la clé à chocs se décline sous différentes formes : clé à choc pneumatique, clé à chocs électrique et clé à chocs sans fil. Pour cette dernière, Würth vous propose une sélection qui peut s’adapter à tout type de travaux et vous offre ses conseils pour faire le bon choix.
Des machines conçues pour répondre à vos exigences
La clé à chocs sans fil fonctionne avec une batterie. Elle est donc particulièrement appréciée pour la grande liberté de mouvement qu’elle offre par rapport au modèle pneumatique. Würth s’attache à vous présenter des outils aux caractéristiques très différentes pour offrir le choix le plus complet possible. Pour permettre un serrage et desserrage efficace de tous vos boulons et écrous, différents critères doivent être pris en compte.
Le poids étant un d’entre eux, Würth vous propose un modèle de clé à chocs sans fil particulièrement léger très utile pour faciliter tous vos travaux en hauteur. Particulièrement ergonomiques, la conception très compacte des clés à chocs Würth évite toute fatigue en cours d’utilisation. Le type de batterie utilisé est également un critère important. Würth vous donne accès à la technologie lithium-ion sur ses modèles. Les accumulateurs li-ion offrent une grande autonomie à la batterie et des LED indiquent le niveau de charge de la batterie.
Les critères importants dans le choix d'une clé à chocs sans fil sont les suivants :
- Taux de percussion : Il s'agit notamment du couple, du régime de ralenti et de la vitesse d'impact. Les clés à chocs à piles de WÜRTH sont conçues pour des conditions de travail professionnelles et offrent des vitesses de rotation jusqu'à 2800 tr/min et des vitesses d'impact jusqu'à 3200 tr/min.
- Porte-outil : Les perceuses à percussion sont généralement équipées d'un porte-outil carré extérieur, ce qui permet de maintenir l'outil en toute sécurité, même sous de fortes charges. L’un des modèles WÜRTH offre même un emmanchement combiné six pans femelle 1/4" et quatre pans mâle 1/2" combinés, permettant d'utiliser un même outil pour encore plus d'applications
- Réglage de la puissance : Pour les travaux flexibles, il est recommandé d'utiliser une clé à chocs sans fil à réglage variable de la puissance, qui peut être adaptée aux exigences respectives.
- Correspondance avec diamètres de vis : M4, M12, M6, M16, M20…
- Capacité de la batterie : de 2, 4 à 5 Ah selon l’utilisation nécessaire.
Une machine efficace et utile au quotidien
Indispensable pour s’attaquer aux écrous les plus résistants, pour débloquer un dispositif beaucoup trop serré, pour effectuer nombre d’opérations sur vos véhicules personnels ou professionnels, la clé à chocs vous aide efficacement pour chaque application.
La vitesse des impacts multiples et successifs offerte par votre clé à chocs sans fil vous permettra de venir à bout de tous les déboulonnages qui nécessitent une grande puissance. Vous pourrez utiliser votre clé à chocs sans fil après avoir acheté une batterie et un chargeur également nécessaires pour son usage. Optez pour le coffret où vous pourrez stocker votre outil ainsi que différents accessoires (chargeur, batterie lithium, lot de douilles, mandrin, …).