Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clés mixtes

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Clés mixtes

Clés mixtes pour professionnels : des outils 2 en 1

Pour les professionnels, Würth, fournisseur des professionnels en outillage et équipement, a développé une gamme des clés mixtes bénéficiant de plus de 50 ans d’expertise dans l’outillage à mains. Nous améliorons sans cesse nos produits pour vous offrir du matériel professionnel contribuant à votre productivité et votre efficacité. Nos clés mixtes associe d’un côté une clé plate et de l’autre une clé à œil. Ce type de clé est utilisé pour serrer et desserrer les boulons et vis à tête carrée ou hexagonale, que l’on rencontre dans de nombreuses situations professionnelles, de la mécanique à l’installation de charpente en passant par la construction.

La clé mixte est un excellent compromis entre la clé à fourche (ou plate) et la clé polygonale (à œil). La clé à œil enserre entièrement l’écrou permettant ainsi d’exercer une pression plus forte ; elle est donc plus puissante. La clé plate quant à elle se cale sur deux côtés d’un écrou ; certes moins puissante, elle apporte d’avantage de flexibilité. Ces deux embouts sur la clé mixte offre donc une parfaite complémentarité : effectuer un boulonnage dans des endroits difficiles d’accès grâce à la flexibilité de la fourche, puis finaliser le serrage grâce à la puissance de la clé polygonale.

Conception et design des clés mixtes pensés pour toujours plus de productivité

Würth vous propose plusieurs variantes de clés mixtes pour vous permettre de parer à toutes les situations que vous seriez susceptibles de rencontrer. Retrouvez par exemples nos jeux de clés mixtes de différentes tailles (de 5,5 à 34mm), nos clés coudées et contre-coudées, clés slim ou encore clés passe-partout.

Certains de nos produits possèdent un design innovant vous permettant davantage de flexibilité : le côté plat vous permet de travailler directement au contact de la surface de travail. Les clés coudées de 15° permettent de franchir plus facilement les éventuels obstacles et offrent une meilleure prise en main. Les clés Slim quant à elles sont plus fines qu’une clé plate traditionnelle afin de faciliter le serrage et le desserrage grâce à un gain de temps et d’espace. Nos clés mixtes bénéficient du concept Powerdriv offrant une meilleure prise en main et permettant le dévissage d’écrous usés jusqu’à 70%.

Nos jeux de clés sont présentés dans des coffrets et poches de rangements très pratiques : transport facilité et rangement optimisé afin d’améliorer votre efficacité. La poche de rangement du jeu de 28 clés mixtes métriques par exemple, peut être enroulée pour un transport facilité et un gain de place.

La gamme de clés mixtes Zebra Powerdriv

Avantages de ces clés mixtes :

  • Acier chrome vanadium (50 CrV4) extrêmement résistant et de haute qualité.
  • Résiste à des charges très élevées.
  • Durée de vie très importante.
  • Atteint de très gros couples de serrage.
  • Déformation très faible même pour des efforts extrêmes.


Une présentation parfaite :

  • Chromage optimal résistant à de fortes sollicitations grâce à un traitement préalable au nickel.
  • Formes arrondies pour éviter toutes arêtes vives ou tranchantes.
  • Manche chromé mat pour une prise parfaite même avec des mains grasses.
  • Calibrage rigoureux grâce à un polissage soigneux.