Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clips de soutirage isolés pour câbles de mesure
Convient aux câbles jusqu'à 4 mm de diamètre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Contrôle à 100 % de la profondeur de pénétration avec bouton de commande central
- Dommages d'isolation minimisés
- Commande à une main sans enroulement/torsion des câbles de test
Avec prise de 4 mm
Permet d'utiliser des câbles de test de 4 mm
Tension nominale <50 V
Aiguille de test en acier inoxydable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!