Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Trou oblong pour l'alignement latéral lors du montage à l'aide de vis pour panneau de particules ou de chevilles à frapper
- Renforcement latéral spécial pour une plus grande résistance à la casse
- Marqueur central pour l'alignement exact des raccords
- EN16-EN40 : Avec mécanisme de verrouillage
- EN16-EN40 : Pour l'insertion dans les rails profilés avec largeur de fente de 11 mm
- Fabriqué en Allemagne
- EN16-EN40
Pour chevilles à frapper de ∅ 5 mm, peut être vissé sur des vis filetées M6 (par ex., élément de fixation SCZ)
- EN50-EN63
Pour cheville à frapper de ∅ 6 mm
Pour la pose en surface de tuyaux en plastique rigides W-IS-EL-F, WPKu-EM-F et WPKu-EM-F-H0
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!