Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cliquet robuste avec éjecteur pratique
- Passage simple et rapide de la rotation horaire à la rotation anti-horaire
- Système de sécurité à éjection rapide
- Levier inverseur abaissé et protégé et corps de cliquet décalé pour plus de liberté de mouvement de la main
- Denture grossière à 48 dents – angle de rotation de 7,5°
- Longueur 135 mm
- Poignée bimatière chromée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!