Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cliquet à rallonge 3/4 pouces
Cliquet à rallonge 3/4 pouces - 1
Cliquet à rallonge 3/4 pouces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet à rallonge 3/4 pouces

Cliquet à rallonge avec tube interchangeable pour le secteur des véhicules utilitaires.

  • Longueur du levier: 1000 mm
  • Empreinte: 3/4 pouce
  • Diamètre de cliquet: 80 mm
  • Finition: Chromé finition satin ultra brillante
  • Matière: Acier
  • Matière de la poignée: Acier
  • Poids du produit (par pièce): 2800 g
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
Art. N° Longueur du levier Empreinte Diamètre de cliquet Finition Quantité Cdt
Prix/Cdt
1952001370
1000 mm 3/4 pouce 80 mm Chromé finition satin ultra brillante
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
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
  • Équipé de 36 dents et mécanisme de verrouillage double.

  • Les deux loquets de verrouillage sont fermement ancrés dans la tête de cliquet de même que les ressorts.

  • La puissance de l'engrenage à cliquet est transférée à la verticale aux loquets, évitant ainsi tout blocage du mécanisme à cliquet.