Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 1 Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 2 Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 3 Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 4 Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 5 Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 6
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sKkPDBp3I5A

Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 1
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 2
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 3
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 4
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 5
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible

Extensible jusqu'à max. 373 mm via un manchon de verrouillage avec système de blocage/frein
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
Norme : DIN 3122, ISO 3315



Transfert de puissance optimal


Poignée télescopique extensible jusqu'à max. 373 mm



Travail confortable


  • Ejection rapide avec verrouillage de sécurité

  • Tête de cliquet flexible et rotative avec système de blocage/frein. 72 dents avec un angle de reprise de 5°.